Startseite

LEGRAND - LEG004824 Klemmenleiste Universal, 1 x 6 bis 25 mm - 004824

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG004824 Klemmenleiste Universal, 1 x 6 bis 25 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 1

  • Breite - 113 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971729971

Artikelnummer

LEG004824

Herstellernummer

004824

Hersteller

BTI

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

1

Breite:

113 mm

Morsettiere universali su supporto. Partenze 12. Arrivo 1. Lunghezza 113 mm. Fornite per l\\'impiego (viti aperte) 100 A maxi - 400 Vac con arrivi 25 mmq 80 A maxi - 400 V c. c. con arrivi 16 mmq. Si fissano principalmente su barrette 12 x 12 mm. Fornitecon sigle Duplix (con indicazione di fase, neutro e terra)