LEGRAND - LEG004704 Rex800Multi Treppenlichtzeitschalter,ele - 004704

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 230...230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Rückfallverzögerung - 0.5...12 min
Packung
1 ST
EAN
3414972318709
Artikelnummer
LEG004704
Herstellernummer
004704
Hersteller
BTI
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5...12 min
Montageart:
DIN-Schiene
Funktion:
elektronisch mit Ausschaltvorwarnung
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Stromstoßfunktion wählbar:
ja
Versorgungsspannung:
230...230 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA


