Startseite

LEGRAND - LEG002699 KNX-GATEWAY DALI 64 ZAVORRA - 002699

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG002699 KNX-GATEWAY DALI 64 ZAVORRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Ausgänge - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972052382

Artikelnummer

LEG002699

Herstellernummer

002699

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Lastart:

universal

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannung:

85...300 V

Leistungszusatz verwendbar:

nein

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Interfaccia KNX/DALI ad 1 canale in grado di gestire un massimo di 64 ballast divisi in 16 gruppi con la possibilità di indirizzare individualmente tutti i 64 ballast collegabili. Gestione tramite sensori di presenza DALI in 8 gruppi. Possibilità di gestire dispositivi DALI ECK (kit di conversione di emergenza) tramite programmi di test automatici configurabili. Principali caratteristiche: 16 gruppi di luci con 64 possibili scenari luminosi anche sovrapposti; l\\'indirizzamento e il raggruppamento dei dispositivi DALI avviene tramite un un Software per PC scaricabile dal nostro sito web; mantenimento della luce costante; funzione burn-in; funzione "corridoio"con sensori di presenza; dimmerizzazione; funzione "sweep"per lo spegnimento delle luci; connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione 110 -240 V 50-60 Hz. Installazione su guida DIN. Dimensioni: 4 moduli DIN. Come 002665 con la possibilità di indirizzare individualmente tutti i 64 ballast collegabili.