LEGRAND - LEG002678 KNX-CONTROLLER MULTIAPPLI ON/OFF 20 USCI - 002678

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 20
Andere Bussysteme - ohne
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
3414972052368
Artikelnummer
LEG002678
Herstellernummer
002678
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
20
Andere Bussysteme:
ohne
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
10
Max. Schaltstrom:
16 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
3500 W
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Busmodul abnehmbar:
nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein



