Startseite

LEGRAND - LEG002668 KNX-DIMMER 1-10V 10 CANALI - 002668

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Anzahl der Ausgänge - 10

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972052283

Artikelnummer

LEG002668

Herstellernummer

002668

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Andere Bussysteme:

ohne

Anzahl der Ausgänge:

10

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

10

Lastart:

universal

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Leistungszusatz verwendbar:

nein

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmer KNX 1-10V a 10 canali per la gestione di lampade interfacciate tramite reattori 1-10V. Il dispositivo è inoltre dotato di 10 contatti da 16A ognuno per la commutazione di carichi luce. Ogni uscita può essere gestita tramite pulsante a bordo. Principali funzioni: Scelta della modalità di funzionamento; normale/timer; Configurazione del comportamento in caso di ricezione di comandi di ON/dimmerazione; Configurazione di valori di dimmerazione; predefiniti; Conteggio ore di funzionamento. Tutte le funzioni possono essere utilizzate separatamente o insieme. In caso di mancanza e ritorno del BUS è possibile configurare con ETS il comportamento di tutte le uscite. Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29V d.c da bus KNX. Installazione su guida DIN. Dimensioni: 10 moduli DIN.