Startseite

LEGRAND - LEG001766 Schloss, mit 2 Schlusseln, zum Einbau in - 001766

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG001766 Schloss, mit 2 Schlusseln, zum Einbau in

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060017668

Artikelnummer

LEG001766

Herstellernummer

001766

Hersteller

BTI

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

serratura a chiave per cassette per arresto di emergenza