Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFTS030C24 T.M. 300VA 230.400V / 12 24V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 0...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 0...12 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 300 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8056734345735

Artikelnummer

LEFTS030C24

Herstellernummer

TS030C24

Hersteller

LEF

Primärspannung 1:

0...230 V

Sekundärspannung 1:

0...12 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

300 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Primärspannung 2:

0...400 V

Sekundärspannung 2:

0...24 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Primärspannung 10:

0...0 V

Primärspannung 3:

0...0 V

Kurzschlussfest:

nein

Primärspannung 4:

0...0 V

Breite:

120 mm

Primärspannung 5:

0...0 V

Primärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 3:

0...0 V

Tiefe:

90 mm

Primärspannung 6:

0...0 V

Höhe:

108 mm

Primärspannung 7:

0...0 V

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Primärspannung 8:

0...0 V

Sekundärspannung 8:

0...0 V

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Sekundärspannung 4:

0...0 V

Sekundärspannung 5:

0...0 V

Sekundärspannung 6:

0...0 V

Sekundärspannung 7:

0...0 V

Sekundärspannung 9:

0...0 V

Sekundärspannung 10:

0...0 V

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Relative Kurzschlussspannung uk:

6.3 %

Trasformatore 300VA 230.400V / 12-24V monofase di sicurezza IP00