Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFTOP-V8/EXT4 INTERFACCIA SLAVE 4CH 12-24-36VDC 8A - TOP-V8/EXT4

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFTOP-V8/EXT4 INTERFACCIA SLAVE 4CH 12-24-36VDC 8A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Funkhandsender - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Tast-Betrieb - nein

  • Schalt-Betrieb - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521532788

Artikelnummer

LEFTOP-V8/EXT4

Herstellernummer

TOP-V8/EXT4

Hersteller

LEF

Mit Funkhandsender:

nein

Montageart:

Unterputz

Tast-Betrieb:

nein

Schalt-Betrieb:

nein

Farbe:

grau

Geeignet für Dimmer:

ja

Im Gehäuse:

nein

Im Röhrensockelgehäuse:

nein

Als Modul/Platine:

nein

Stromversorgung:

sonstige

Mit Funkcodiergerät:

ja

Mit Funktaster:

nein

Anzahl der Relais:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7047

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Rollingcode-System:

ja

Ripetitore per comando della centrale Master via filo o via wireless per LED 12-24Vdc a 4 canali max 8A per uscita