Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFTOP/ONE INTERF. DIMM. RADIO RX WIFI DIM/CCT/RGBW - TOP/ONE

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFTOP/ONE INTERF. DIMM. RADIO RX WIFI DIM/CCT/RGBW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Funkhandsender - nein

  • Montageart - sonstige

  • Tast-Betrieb - nein

  • Schalt-Betrieb - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760696815

Artikelnummer

LEFTOP/ONE

Herstellernummer

TOP/ONE

Hersteller

LEF

Mit Funkhandsender:

nein

Montageart:

sonstige

Tast-Betrieb:

nein

Schalt-Betrieb:

nein

Farbe:

weiß

Geeignet für Dimmer:

nein

Geeignet für Pulsdrücker:

ja

Geeignet für Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Schalter:

nein

Im Gehäuse:

nein

Im Röhrensockelgehäuse:

nein

Als Modul/Platine:

nein

Stromversorgung:

12 - 24 V AC/DC

Mit Funkcodiergerät:

nein

Mit Funktaster:

nein

Anzahl der Relais:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Modulation:

AM

Rollingcode-System:

ja

Codelänge (Bit):

96

Anzahl der Befehle:

25

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Leistungsaufnahme:

433.92 W

Centralina dimmer per LED 12-24Vdc comandabile da pulsante/telecomando radio/WI-FI - 4 modalità monocolore/CCT/RGB/RGBW (8A max per uscita)