Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFPRO-RGBW/ONE PROIETTORE RGBW 24W 230V ONESMART IP66 - PRO-RGBW/ONE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 24 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521535734

Artikelnummer

LEFPRO-RGBW/ONE

Herstellernummer

PRO-RGBW/ONE

Hersteller

LEF

Max. Systemleistung:

24 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Lichtstrom:

840...840 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Außendurchmesser:

197 mm

Höhe/Tiefe:

229 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Breite:

101 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Länge:

197 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Proiettore LED da esterno per illuminazione e scenari luce colorata comandabile via radio e con smartphone App OneSmart