LEF LIGHTING SRL - LEFMCU-1224/P PULSANTE RADIO RX 12-24VAC PUSH - MCU-1224/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Funkhandsender - nein
Montageart - sonstige
Tast-Betrieb - nein
Schalt-Betrieb - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8054521532832
Artikelnummer
LEFMCU-1224/P
Herstellernummer
MCU-1224/P
Hersteller
LEF
Mit Funkhandsender:
nein
Montageart:
sonstige
Tast-Betrieb:
nein
Schalt-Betrieb:
nein
Farbe:
grau
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Pulsdrücker:
ja
Geeignet für Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Schalter:
nein
Im Gehäuse:
nein
Im Röhrensockelgehäuse:
nein
Als Modul/Platine:
nein
Stromversorgung:
12 - 24 V AC/DC
Mit Funkcodiergerät:
nein
Mit Funktaster:
nein
Anzahl der Relais:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7047
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Rollingcode-System:
ja
Codelänge (Bit):
64
Anzahl der Befehle:
2
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


