LEF LIGHTING SRL - LEFLINEA-4R RADIOCOMANDO 4CH GRIGIO - LINEA-4R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Signalübertragung - Funk
Montageart - sonstige
Anzahl der Kanäle - 4
Reichweite - 30 m
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8054521535345
Artikelnummer
LEFLINEA-4R
Herstellernummer
LINEA-4R
Hersteller
LEF
Signalübertragung:
Funk
Montageart:
sonstige
Anzahl der Kanäle:
4
Reichweite:
30 m
Farbe:
grau
Mit Handsender:
ja
Wandsender:
nein
Fenstersender:
nein
Mit Fernbedienung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
nein
Geeignet für Schalter:
ja
Geeignet für Dimmer:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Anzeigeelement:
nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


