Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLEFBT3983AK ADATTATORE KEYSTONE BTICINO LIVING NERO - LEFBT3983AK

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFLEFBT3983AK ADATTATORE KEYSTONE BTICINO LIVING NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 25 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8054521533273

Artikelnummer

LEFLEFBT3983AK

Herstellernummer

LEFBT3983AK

Hersteller

LEF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Länge:

20 mm

Breite:

25 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

40 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

0 mm

Adattatore Keystone per serie civili BTICINO LIVING NERO