Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFLE249059NA4000 STRIP LED SPI 10,8W 24VDC 4000K IP20 - LE249059NA4000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dimmer - nein

  • Mit Anschlussset - nein

  • Selbstklebend - nein

  • Austauschbares Betriebsgerät - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8057760696150

Artikelnummer

LEFLE249059NA4000

Herstellernummer

LE249059NA4000

Hersteller

LEF

Geeignet für Dimmer:

nein

Mit Anschlussset:

nein

Selbstklebend:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Mit Endstück:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit Schutzabdeckung:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

STRIP LED digitale SPI 24V 10,8W 4000°K 1000LM CRI80 IP20 Lunghezza 5 metri