LEF LIGHTING SRL - LEFLE010TF50DIN VARIALUCE UNIV. PUSH/0/1-10V GUIDA DIN 4 - LE010TF50DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Drucktaster
Lastart - universal
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Dimmung Phasenanschnitt - nein
Packung
1 ST
EAN
8054521539176
Artikelnummer
LEFLE010TF50DIN
Herstellernummer
LE010TF50DIN
Hersteller
LEF
Bedienungsart:
Drucktaster
Lastart:
universal
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Montageart:
sonstige
Seriendimmer:
nein
Nennspannung:
230...230 V
Farbe:
grau
Nebenstelleneingang:
nein
Verwendbar mit Taste:
nein
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Nennleistung ohmsche Last:
10...500 W
Befestigungsart:
Klickbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Max. Schaltleistung LED:
500 W
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Nennleistung kapazitive Last:
0...0 VA
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK00
Frequenz:
50...50 Hz
Steuerspannung:
230...230 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Nennleistung induktive Last:
10...500 VA
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
90 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Aderquerschnitt:
1.5...1.5 mm²
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
65 mm


