Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFKIT-ONE-DESIGN KIT DIMMER RADIO 12-24VDC 5A HB80 VOCE - KIT-ONE-DESIGN

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFKIT-ONE-DESIGN KIT DIMMER RADIO 12-24VDC 5A HB80 VOCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Funkhandsender - ja

  • Montageart - sonstige

  • Tast-Betrieb - nein

  • Schalt-Betrieb - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521533631

Artikelnummer

LEFKIT-ONE-DESIGN

Herstellernummer

KIT-ONE-DESIGN

Hersteller

LEF

Mit Funkhandsender:

ja

Montageart:

sonstige

Tast-Betrieb:

nein

Schalt-Betrieb:

ja

Farbe:

grau

Geeignet für Dimmer:

ja

Geeignet für Pulsdrücker:

nein

Geeignet für Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Schalter:

ja

Im Gehäuse:

nein

Im Röhrensockelgehäuse:

nein

Als Modul/Platine:

nein

Stromversorgung:

sonstige

Mit Funkcodiergerät:

ja

Mit Funktaster:

ja

Anzahl der Relais:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Befestigungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Modulation:

UKW (FM)

Rollingcode-System:

ja

Codelänge (Bit):

64

Anzahl der Befehle:

2

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit smart per controllo STRIP LED 12-24Vdc da radiocomando Hoblo e smartphone con App OneSmart