Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFINV2000-60 INVERTER 2000W 60VCC/230VAC +-3% - INV2000-60

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFINV2000-60 INVERTER 2000W 60VCC/230VAC +-3%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • 1. Ausgangsspannung - 230...230 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 10.87 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 60...60 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521537509

Artikelnummer

LEFINV2000-60

Herstellernummer

INV2000-60

Hersteller

LEF

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

1. Ausgangsspannung:

230...230 V

Max. Ausgangsstrom 1:

10.87 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

60...60 V

2. Ausgangsspannung:

0...0 V

3. Ausgangsspannung:

0...0 V

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

0...0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Ausgangsspannung geregelt:

nein

Leistungsaufnahme:

2500 VA

Leistungsabgabe:

2000 W

Stabilisiert:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Einbauhöhe:

88 mm

Direktmontage möglich:

nein

Breite:

483 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

355 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP21

Schutzart (NEMA):

sonstige

Inverter 2000W 60Vdc/230Vac basse perdite per Quadri Rack