Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFGARDENKIT KIT LOGIC400/ONE + LINEA-4R - GARDENKIT

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFGARDENKIT KIT LOGIC400/ONE + LINEA-4R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Funkhandsender - ja

  • Montageart - sonstige

  • Tast-Betrieb - nein

  • Schalt-Betrieb - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521535697

Artikelnummer

LEFGARDENKIT

Herstellernummer

GARDENKIT

Hersteller

LEF

Mit Funkhandsender:

ja

Montageart:

sonstige

Tast-Betrieb:

nein

Schalt-Betrieb:

nein

Farbe:

sonstige

Geeignet für Dimmer:

nein

Geeignet für Pulsdrücker:

nein

Geeignet für Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Jalousieschalter:

nein

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

nein

Geeignet für Schalter:

ja

Im Gehäuse:

nein

Im Röhrensockelgehäuse:

nein

Als Modul/Platine:

nein

Stromversorgung:

sonstige

Mit Funkcodiergerät:

nein

Mit Funktaster:

nein

Anzahl der Relais:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Befestigungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Modulation:

UKW (FM)

Rollingcode-System:

ja

Codelänge (Bit):

64

Anzahl der Befehle:

2

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit smart wireless per gestione di 4 linee luce giardino (comandi: radiocomando portatile e smartphone con App OneSmart)