Startseite

LEF LIGHTING SRL - LEFBOX500/BT BOX SOLID. BT FINO A 500KVA IP21 RAL7035 - BOX500/BT

KopierenKopieren
LEF LIGHTING SRL - LEFBOX500/BT BOX SOLID. BT FINO A 500KVA IP21 RAL7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemmen - ohne

  • Montageart - sonstige

  • Anschlusstechnik - sonstige

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP21

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8054521535970

Artikelnummer

LEFBOX500/BT

Herstellernummer

BOX500/BT

Hersteller

LEF

Klemmen:

ohne

Montageart:

sonstige

Anschlusstechnik:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP21

Farbe:

grau

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Gerätebreite:

1250 mm

Gerätehöhe:

1400 mm

Gerätetiefe:

1100 mm

Box metallico IP21 RAL7035 L 1250mm x P 1100mm x H 1400mm fornito assemblato al trasformatore fino a 500KVA