LEDVANCE - LDVVT9EM228301 LED TUBE T9 EM V 11W 830 G10Q - VT9EM228301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G10q
Lampenleistung - 11...11 W
Lichtstrom - 1200...1200 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 212 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 73.75 kg CO2 eq.
EAN
4099854042447
Artikelnummer
LDVVT9EM228301
Herstellernummer
VT9EM228301
Hersteller
LDV
Sockel:
G10q
Lampenleistung:
11...11 W
Lichtstrom:
1200...1200 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
212 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
110...110 °
Lampenform:
Kugel
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
109 lm/W
Durchmesser:
312 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1200 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
51...51 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0