Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVVT8EM588401 LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 840 - VT8EM588401

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVT8EM588401 LED TUBE T8 EM V 1500 mm 18.3W 840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 18.3...18.3 W

  • Lichtstrom - 2200...2200 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 1514 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 121.55 kg CO2 eq.

EAN

4099854038235

Artikelnummer

LDVVT8EM588401

Herstellernummer

VT8EM588401

Hersteller

LDV

Sockel:

G13

Lampenleistung:

18.3...18.3 W

Lichtstrom:

2200...2200 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

1514 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

120 lm/W

Durchmesser:

26.8 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2200 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

90...90 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVT8EM588401 - LEDTUBE T8 EM V 1500 18.3W 840 LEDV