Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVVT8EM368651 LED TUBE T8 EM V 1200 mm 15W 865 - VT8EM368651

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVT8EM368651 LED TUBE T8 EM V 1200 mm 15W 865

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Lichtstrom - 1800...1800 lm

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Länge - 1213 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 99.62 kg CO2 eq.

EAN

4099854038198

Artikelnummer

LDVVT8EM368651

Herstellernummer

VT8EM368651

Hersteller

LDV

Sockel:

G13

Lampenleistung:

15...15 W

Lichtstrom:

1800...1800 lm

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Länge:

1213 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

120 lm/W

Durchmesser:

26.8 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1800 lm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

76...76 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß >5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVT8EM368651 - LEDTUBE T8 EM V 1200 15W 865 LEDV