Startseite

LEDVANCE - LDVVHQL6000840E401 HQL LED FILAMENT V 6000LM 38W 840 E40 - VHQL6000840E401

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVHQL6000840E401 HQL LED FILAMENT V 6000LM 38W 840 E40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E40

  • Lampenleistung - 38...38 W

  • Lichtstrom - 6000...6000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 202 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 249.88 kg CO2 eq.

EAN

4099854071928

Artikelnummer

LDVVHQL6000840E401

Herstellernummer

VHQL6000840E401

Hersteller

LDV

Sockel:

E40

Lampenleistung:

38...38 W

Lichtstrom:

6000...6000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

202 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

360...360 °

Lampenform:

sonstige

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

157 lm/W

Durchmesser:

90 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

6000 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

160...160 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

10

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

38 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Mit Dämmerungsschalter:

nein

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVHQL6000840E401 - HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E40 LEDV