LEDVANCE - LDVVDS98401 DULUX LED S EM & AC MAINS V 4W 840 G23 - VDS98401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G23
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 550...550 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
4058075823006
Artikelnummer
LDVVDS98401
Herstellernummer
VDS98401
Hersteller
LDV
Sockel:
G23
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
550...550 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
165 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
137 lm/W
Durchmesser:
32.3 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
550 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
18...18 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


