LEDVANCE - LDVVDDE268401 DULUX LED D/E HF & AC MAINS V 10W 840 G24Q-3 - VDDE268401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G24q-3
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 1100...1100 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 169.8 mm
Packung
1 ST
EAN
4058075822047
Artikelnummer
LDVVDDE268401
Herstellernummer
VDDE268401
Hersteller
LDV
Sockel:
G24q-3
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
1100...1100 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
169.8 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
120...120 °
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
30000 h
Lampenlichtausbeute:
110 lm/W
Durchmesser:
33 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1100 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
45...45 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0