Startseite

LEDVANCE - LDVVDD268401 DULUX LED D EM & AC MAINS V 9W 840 G24D-3 - VDD268401

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVDD268401 DULUX LED D EM & AC MAINS V 9W 840 G24D-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G24d-3

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 1100...1100 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 171 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075823204

Artikelnummer

LDVVDD268401

Herstellernummer

VDD268401

Hersteller

LDV

Sockel:

G24d-3

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

1100...1100 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

171 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

122 lm/W

Durchmesser:

35 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1100 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

43...43 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVDD268401 - DULUX LED D26 EM V 9W 840 G24D-3 LEDV