Startseite

LEDVANCE - LDVVDD188401 DULUX LED D EM & AC MAINS V 7W 840 G24D-2 - VDD188401

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVDD188401 DULUX LED D EM & AC MAINS V 7W 840 G24D-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G24d-2

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 770...770 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 148 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075823167

Artikelnummer

LDVVDD188401

Herstellernummer

VDD188401

Hersteller

LDV

Sockel:

G24d-2

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

770...770 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

148 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

120...120 °

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Durchmesser:

35 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

770 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

32...32 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVDD188401 - DULUX LED D18 EM V 7W 840 G24D-2 LEDV