Startseite

LEDVANCE - LDVVD368401 DULUX LED L HF & AC MAINS V 18W 840  2G11 - VD368401

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVD368401 DULUX LED L HF & AC MAINS V 18W 840  2G11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - 2G11

  • Lampenleistung - 18...18 W

  • Lichtstrom - 2300...2300 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 416.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075822160

Artikelnummer

LDVVD368401

Herstellernummer

VD368401

Hersteller

LDV

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

18...18 W

Lichtstrom:

2300...2300 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

416.5 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

140...140 °

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

127 lm/W

Durchmesser:

44 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2300 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

79...79 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVD368401 - DULUX LED L36 HF V 18W 840 2G11 LEDV