Startseite

LEDVANCE - LDVVD188301 DULUX LED L HF & AC MAINS V 8W 830  2G11 - VD188301

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVD188301 DULUX LED L HF & AC MAINS V 8W 830  2G11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - 2G11

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 900...900 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 229.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075822061

Artikelnummer

LDVVD188301

Herstellernummer

VD188301

Hersteller

LDV

Sockel:

2G11

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

900...900 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

229.5 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

140...140 °

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

112 lm/W

Durchmesser:

44 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

900 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

38...38 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVD188301 - DULUX LED L18 HF V 8W 830 2G11 LEDV