Startseite

LEDVANCE - LDVVCA75827C1 LED CLASSIC A V 7.5W 827 Clear E27 - VCA75827C1

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVCA75827C1 LED CLASSIC A V 7.5W 827 Clear E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 7.5...7.5 W

  • Lichtstrom - 1055...1055 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 105 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4099854062117

Artikelnummer

LDVVCA75827C1

Herstellernummer

VCA75827C1

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

7.5...7.5 W

Lichtstrom:

1055...1055 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

105 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

300...300 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

ja

Spannungsart:

AC

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenlichtausbeute:

140 lm/W

Durchmesser:

60 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1055 lm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

43...43 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Klirrfaktor (THD):

88

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVCA75827C1 - LED CLA75 7.5W 827 FILCL E27 V LEDV