LEDVANCE - LDVVCA60840SG6 VALUECLA60 8,5W/840 230VFR E27 FS1 OSRAM - VCA60840SG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 8.5...8.5 W
Lichtstrom - 806...806 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 113 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 55.63 kg CO2 eq.
EAN
4052899973398
Artikelnummer
LDVVCA60840SG6
Herstellernummer
VCA60840SG6
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
8.5...8.5 W
Lichtstrom:
806...806 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
113 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
50...50 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
150
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.15
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0






