LEDVANCE - LDVVCA40827C1 LED CLASSIC A V 4W 827 Clear E27 - VCA40827C1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 470...470 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 105 mm
Packung
1 ST
EAN
4099854068997
Artikelnummer
LDVVCA40827C1
Herstellernummer
VCA40827C1
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
470...470 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
105 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
300...300 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.4
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
32...32 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.1
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


