LEDVANCE - LDVVCA100840SG6 VALUECLA100 13W/840 230VFR E27 FS1 OSRAM - VCA100840SG6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 13...13 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 118 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 85.03 kg CO2 eq.
EAN
4052899973435
Artikelnummer
LDVVCA100840SG6
Herstellernummer
VCA100840SG6
Hersteller
LDV
Sockel:
E27
Lampenleistung:
13...13 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
118 mm
Nennspannung:
220...220 V
Ausstrahlungswinkel:
200...200 °
Lampenform:
Birnenform
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
100...100 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Klirrfaktor (THD):
150
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.13
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0







