Startseite

LEDVANCE - LDVVCA100827S1 LED CLASSIC A V 13W 827 Frosted E27 - VCA100827S1

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVVCA100827S1 LED CLASSIC A V 13W 827 Frosted E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 13...13 W

  • Lichtstrom - 1521...1521 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 118 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4099854048913

Artikelnummer

LDVVCA100827S1

Herstellernummer

VCA100827S1

Hersteller

LDV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

13...13 W

Lichtstrom:

1521...1521 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

118 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

200...200 °

Lampenform:

Birnenform

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenlichtausbeute:

117 lm/W

Durchmesser:

60 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1521 lm

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

125...125 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVVCA100827S1 - LED CLA100 13W 827 FR E27 V LEDV