LEDVANCE - LDVTRUNSAFROPE TRUSYS UNIVERSAL SAFETY ROPE SAFETY ROPE - TRUNSAFROPE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - weiß
Länge - 213 mm
Breite - 67 mm
Packung
500 ST
EAN
4099854317644
Artikelnummer
LDVTRUNSAFROPE
Herstellernummer
TRUNSAFROPE
Hersteller
LDV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
weiß
Länge:
213 mm
Breite:
67 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
Höhe:
25 mm
Transparent:
nein
Corda di sicurezza per proteggere dalle cadute. Caratteristiche del prodotto: Corda di sicurezza per proteggere dalle cadute.


