Startseite

LEDVANCE - LDVTRSPFM70840W TruSys® PERFORMANCE WIDE 70 W/4000 K - TRSPFM70840W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 70 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 11200 lm

Packung

  • 4 ST

EAN

4058075290891

Artikelnummer

LDVTRSPFM70840W

Herstellernummer

TRSPFM70840W

Hersteller

LDV

Max. Systemleistung:

70 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP20

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

11200 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

1500 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

weiß

Breite:

66.8 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Polzahl:

2

Spannungsart:

AC

Fassung:

ohne

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

0

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

55000 h

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennstrom:

380...380 mA

Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:

50000 h

Dimmung 1-10 V:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Dimmung Zigbee:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

160 lm/W

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart:

sonstige

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Höhe/Tiefe:

39.4 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Reflektor:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Notstromversorgung integriert:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Inserti per apparecchi con un'ampia distribuzione della luce. Caratteristiche prodotto: Fascio luminoso ampio: 90°. Fai clic con i pulsanti intelligenti. Efficienza luminosa: fino a 160 lm/W. Riparazioni per apparecchi fissi. Lumen 5600 lm, 8000 lm, 11200 lm. Custodia in lamiera d'acciaio. Materiale delle lenti: PMMA. Grado di protezione: IP20. Design familiare comune con LEDVANCE. Durata (L80/B10): fino a 60.000 ore. Vantaggi prodotto: Emissione luminosa omogenea. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. A risparmio di energia e conveniente. Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio. File fino a 57 apparecchi (On-Off) / 66 (DALI). Disponibili versioni con ECG DALI. Aree applicative: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Ingressi industriali, magazzini con scaffali alti, garages, negozi di ferramenta. Discount, supermercati. Apparecchiatura / Accessori: Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 e 8 poli.