LEDVANCE - LDVTRSPFM50840WEM TruSys® PERFORMANCE EMERGENCY WIDE 50 W 4000 K AT 3H - TRSPFM50840WEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 50 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8000 lm
Packung
4 ST
EAN
4058075291171
Artikelnummer
LDVTRSPFM50840WEM
Herstellernummer
TRSPFM50840WEM
Hersteller
LDV
Max. Systemleistung:
50 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
8000 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1500 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
66.8 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Polzahl:
9
Spannungsart:
AC
Fassung:
ohne
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Geeignet für Notlicht:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
65000 h
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennstrom:
270...270 mA
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
60000 h
Dimmung 1-10 V:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Dimmung Zigbee:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
160 lm/W
Dimmung 0-10 V:
nein
Anschlussart:
sonstige
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
39.4 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Reflektor:
ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Notstromversorgung integriert:
ja
Leistungsfaktor:
0.9
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein





