LEDVANCE - LDVTRSFLT5TRST TruSys® FLEX T5 TRACK T5 TRACK ST WT - TRSFLT5TRST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 1498.5 mm
Lichtverteilung - symmetrisch
Gehäusefarbe - weiß
Breite - 77.7 mm
Packung
6 ST
EAN
4099854230158
Artikelnummer
LDVTRSFLT5TRST
Herstellernummer
TRSFLT5TRST
Hersteller
LDV
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
1498.5 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
77.7 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Dimmung DALI:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Polzahl:
5
Spannungsart:
AC
Fassung:
G5
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Notlicht:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Mit Betriebsgerät:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Schutzklasse:
I
Dimmung Zigbee:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
91 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
Reflektor
Reflektor:
sonstige
Notstromversorgung integriert:
nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein


