Startseite

LEDVANCE - LDVTRSFLT5TRDT TruSys® FLEX T5 TRACK T5 TRACK DT WT - TRSFLT5TRDT

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVTRSFLT5TRDT TruSys® FLEX T5 TRACK T5 TRACK DT WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 1498.5 mm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Breite - 91.3 mm

Packung

  • 6 ST

EAN

4099854230172

Artikelnummer

LDVTRSFLT5TRDT

Herstellernummer

TRSFLT5TRDT

Hersteller

LDV

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

1498.5 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

weiß

Breite:

91.3 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Polzahl:

5

Spannungsart:

AC

Fassung:

G5

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Geeignet für Notlicht:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Mit Betriebsgerät:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Schutzklasse:

I

Dimmung Zigbee:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Höhe/Tiefe:

97 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteiler:

Reflektor

Reflektor:

sonstige

Notstromversorgung integriert:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

asset-13180794.jpg