Startseite

LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL6008PE TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE 600 8P END WT - TRSFLRAIL6008PE

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL6008PE TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE 600 8P END WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 600 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Verdrahtungsadern - 8

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

4099854193545

Artikelnummer

LDVTRSFLRAIL6008PE

Herstellernummer

TRSFLRAIL6008PE

Hersteller

LDV

Länge:

600 mm

Ausführung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Verdrahtungsadern:

8

Werkstoff:

Stahl

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Mit Kabelrinne:

nein

Integrierte elektromechanische Kupplung:

ja

Breite:

70.2 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Schutzklasse:

I

Höhe:

38.8 mm

Binario elettrificato a 8 poli. Caratteristiche del prodotto: Cablato con cavo 8 core. Disponibili con lunghezze diverse. Connessione elettrica interna al primo apparecchio, non necessaria unita di connessione esterna. Custodia in lamiera d'acciaio. End-Rail senza connettori elettrici e meccanici. Vantaggi del prodotto: Semplice installazione. Elevata flessibilita grazie alle tre lunghezze disponibili (binario finale 1500 mm, 3000 mm, 4500 mm e 1500 mm). Versione del binario da 600 mm da utilizzare con TRUSYS FLEX SENSOR TRACK. Aree di applicazione: Capannoni industriali, magazzini con scaffali alti, ferramenta. Apparecchiatura / Accessori: Vari accessori disponibili.