LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL6008P TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE 600 8P WT - TRSFLRAIL6008P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 750 mm
Ausführung - sonstige
Farbe - weiß
Anzahl der Verdrahtungsadern - 8
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
4099854193521
Artikelnummer
LDVTRSFLRAIL6008P
Herstellernummer
TRSFLRAIL6008P
Hersteller
LDV
Länge:
750 mm
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Anzahl der Verdrahtungsadern:
8
Werkstoff:
Stahl
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Mit Kabelrinne:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
ja
Breite:
70.2 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Schutzklasse:
I
Höhe:
38.8 mm


