LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL45008P TruSys® FLEX ENERGY RAIL 8-POLE 4500 8P WT - TRSFLRAIL45008P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 4650 mm
Ausführung - sonstige
Farbe - weiß
Anzahl der Verdrahtungsadern - 8
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
4058075793170
Artikelnummer
LDVTRSFLRAIL45008P
Herstellernummer
TRSFLRAIL45008P
Hersteller
LDV
Länge:
4650 mm
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Anzahl der Verdrahtungsadern:
8
Werkstoff:
Stahl
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Mit Kabelrinne:
nein
Breite:
70.2 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Höhe:
38.8 mm
Binario elettrificato a 8 poli. Caratteristiche prodotto: Cablato con cavo 8 core. Disponibili con lunghezze diverse. Connessione elettrica interna al primo apparecchio, non necessaria unità di connessione esterna. Custodia in lamiera d'acciaio. End-Railsenza connettori elettrici e meccanici. Vantaggi prodotto: Semplice installazione. Elevata flessibilità grazie a due lunghezze disponibili (binario terminale 1500 mm, 3000 mm e 1500 mm). Aree applicative: Industry halls, high rack warehouse, hardware stores. Apparecchiatura / Accessori: Vari accessori disponibili.


