Startseite

LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL45005P TruSys® FLEX ENERGY RAIL 5-POLE 4500 5P WT - TRSFLRAIL45005P

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVTRSFLRAIL45005P TruSys® FLEX ENERGY RAIL 5-POLE 4500 5P WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 4650 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Verdrahtungsadern - 5

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

4058075793156

Artikelnummer

LDVTRSFLRAIL45005P

Herstellernummer

TRSFLRAIL45005P

Hersteller

LDV

Länge:

4650 mm

Ausführung:

sonstige

Farbe:

weiß

Anzahl der Verdrahtungsadern:

5

Werkstoff:

Stahl

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Mit Kabelrinne:

nein

Breite:

70.2 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Höhe:

38.8 mm

Binario elettrificato a 5 poli. Caratteristiche prodotto: Cablato con 5 cavi principali. Disponibili con lunghezze diverse. Connessione elettrica interna al primo apparecchio, non necessaria unità di connessione esterna. Custodia in lamiera d'acciaio. End-Rail senza connettori elettrici e meccanici. Vantaggi prodotto: Semplice installazione. Elevata flessibilità grazie a due lunghezze disponibili (binario terminale 1500 mm, 3000 mm e 1500 mm). Aree applicative: Industry halls, high rack warehouse, hardware stores. Apparecchiatura / Accessori: Vari accessori disponibili.