Startseite

LEDVANCE - LDVTRSFLFEEDINBOX5P TruSys® FLEX FEED-IN BOX FEED IN BOX 5P WT - TRSFLFEEDINBOX5P

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVTRSFLFEEDINBOX5P TruSys® FLEX FEED-IN BOX FEED IN BOX 5P WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

  • Länge - 272 mm

  • Breite - 92 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4058075781979

Artikelnummer

LDVTRSFLFEEDINBOX5P

Herstellernummer

TRSFLFEEDINBOX5P

Hersteller

LDV

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Länge:

272 mm

Breite:

92 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

58 mm

Transparent:

nein

Feed-in connector box. Caratteristiche prodotto: Feed-in connector box 5- and 8- pole.