Startseite

LEDVANCE - LDVTRSFL50840NCLDA TruSys® FLEX NARROW 50W 840 N CL WT DALI - TRSFL50840NCLDA

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVTRSFL50840NCLDA TruSys® FLEX NARROW 50W 840 N CL WT DALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8600 lm

Packung

  • 4 ST

EAN

4058075770959

Artikelnummer

LDVTRSFL50840NCLDA

Herstellernummer

TRSFL50840NCLDA

Hersteller

LDV

Max. Systemleistung:

50 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8600 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Länge:

1500 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Gehäusefarbe:

weiß

Breite:

77.7 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Polzahl:

3

Spannungsart:

AC

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

0

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Mit Betriebsgerät:

ja

Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:

76000 h

Dimmung 1-10 V:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Anschlussart:

sonstige

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung DMX:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Höhe/Tiefe:

39.4 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Reflektor:

ohne

Leistungsfaktor:

0.95

Luminaire inserts with narrow light distribution, up to 175 lm/W. Caratteristiche prodotto: Certificato secondo le norme europee (EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014). Apparecchio adatto per illuminazione normale e di emergenza. Apparecchi incorporati. Funzione di illuminazione di emergenza: tempo di scarica della batteria di 3h. Test di funzione di illuminazione di emergenza: automatico (AT). Tecnologia della batteria: LiFePO4. Fascio luminoso stretto: 60°. Fai clic con i pulsanti intelligenti. Riparazioni per apparecchi fissi. Custodia in lamiera d'acciaio. Vantaggi prodotto: Integrazione degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza nel sistema di illuminazione generale. Facile cablaggio grazie al driver precablato incluso e alla batteria per la funzione di illuminazione di emergenza. Semplice collaudo degli apparecchi con funzione di illuminazione di emergenza grazie alla funzione di test automatico integrata. Comoda visualizzazione dei risultati del test automatico con un controllo LEDincluso. Operatività della funzione di illuminazione di emergenza integrata con batteria LiFePO4 a lunga durata con 3h di tempo di scarica. Elevata efficienza luminosa in modalità operativa normale. 3 anni di garanzia. Distribuzione della luce diretta per altezze elevate. Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. A risparmio di energia e conveniente. Applicazione flessibile grazie a un'ampia scelta di flussi luminosi e ampiezze del fascio. Aree applicative: Illuminazione di emergenza delle vie di fuga. Illuminazione antipanico. Edifici che richiedono fino a 3 h di operatività della luce di emergenza. Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte. Apparecchiatura / Accessori: Guida di montaggio con cavo fisso integrato a 8 poli.