LEDVANCE - LDVTRSFL35840VNCLDA TruSys® FLEX VERY NARROW 35W 840 VN CL WT DALI - TRSFL35840VNCLDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 35 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP40
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5800 lm
Packung
4 ST
EAN
4058075770850
Artikelnummer
LDVTRSFL35840VNCLDA
Herstellernummer
TRSFL35840VNCLDA
Hersteller
LDV
Max. Systemleistung:
35 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP40
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5800 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1500 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
77.7 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Polzahl:
3
Spannungsart:
AC
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Mit Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
76000 h
Dimmung 1-10 V:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Anschlussart:
sonstige
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
39.4 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Reflektor:
ohne
Leistungsfaktor:
0.95


