LEDVANCE - LDVTRS53840DASDA TruSys® DOUBLE ASYMMETRIC 53 W 4000 K SI DALI - TRS53840DASDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 53 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP20
Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6900 lm
Packung
3 ST
EAN
4058075102668
Artikelnummer
LDVTRS53840DASDA
Herstellernummer
TRS53840DASDA
Hersteller
LDV
Max. Systemleistung:
53 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP20
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6900 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1534 mm
Lichtverteilung:
doppelt asymmetrisch
Gehäusefarbe:
Silber
Breite:
71 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Dimmung DALI:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Polzahl:
5
Spannungsart:
AC
Fassung:
ohne
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
0
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
75000 h
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennstrom:
250...250 mA
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Dimmung 1-10 V:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Dimmung Zigbee:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
130 lm/W
Dimmung 0-10 V:
nein
Anschlussart:
sonstige
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung DMX:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Höhe/Tiefe:
53 mm
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Lichtverteiler:
sonstige
Reflektor:
ohne
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Notstromversorgung integriert:
nein
Leistungsfaktor:
0.95
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein





