LEDVANCE - LDVSURC500FRAMEBK SURFACE CIRCULAR FRAME 500 FRAME BK - SURC500FRAMEBK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
4058075834200
Artikelnummer
LDVSURC500FRAMEBK
Herstellernummer
SURC500FRAMEBK
Hersteller
LDV
Cornice decorativa per SURFACE CIRCULAR 500. Caratteristiche del prodotto: Disponibile nei colori nero / oro (come RAL790-5 / RAL260-M) e bianco (come RAL110-1). Telaio in metallo. Vantaggi del prodotto: Estensione del design per un aspetto piu decorativo. Permette luce diretta e luce accentuata al soffitto. Installazione facile e veloce. Aree di applicazione: Estensione per SURFACE CIRCULAR 500. Apparecchiatura / Accessori: Copertura di ricambio disponibile opzionalmente.