Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVST8V18840G2 LEDTUBE T8 EM VAL 600 6,6W 840 OSRAM - ST8V18840G2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 6.6...6.6 W

  • Lichtstrom - 800...800 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Länge - 603 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck: 43.995 kg CO2 eq.

EAN

4099854011603

Artikelnummer

LDVST8V18840G2

Herstellernummer

ST8V18840G2

Hersteller

LDV

Sockel:

G13

Lampenleistung:

6.6...6.6 W

Lichtstrom:

800...800 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

603 mm

Nennspannung:

220...220 V

Ausstrahlungswinkel:

190...190 °

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenlichtausbeute:

121 lm/W

Durchmesser:

26.7 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

0.9

Fernbedienung möglich:

nein

Nennstrom:

35...35 mA

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Tubi LED economici per alimentatori elettromagnetici (CCG). Caratteristiche prodotto: Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA. Basso sfarfallio secondo EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Comando singolo e in tandem sull'alimentatore convenzionale (versione 0,6 m). Tubo in vetro. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Illuminazione uniforme. Grado di protezione: IP20. Vantaggi prodotto: Nessuna flessione grazie al tubo di vetro. Risparmio energetico fino al 68% (rispetto alla lampada fluorescente T8 con CCG). Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Accensione istantanea della luce, dunque ideale in combinazione con sensori di presenza. Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione. Funziona anche a temperature basse. Aree applicative: Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +45 °C. Corridoi, scalinate, parcheggi, garage. Industria. Magazzini. Celle frigorifere e depositi.Applicazioni domestiche. Supermercati e grandi magazzini. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatori a basse perdite e tradizionali.