LEDVANCE - LDVST5HO80840UNG8 ST5HO80-1.5M 37W/840 230VUN G5 FLH1OSRAM - ST5HO80840UNG8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G5
Lampenleistung - 37...37 W
Lichtstrom - 5600...5600 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 1449 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck: 242.72 kg CO2 eq.
EAN
4058075137868
Artikelnummer
LDVST5HO80840UNG8
Herstellernummer
ST5HO80840UNG8
Hersteller
LDV
Sockel:
G5
Lampenleistung:
37...37 W
Lichtstrom:
5600...5600 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
1449 mm
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Lampenlichtausbeute:
151 lm/W
Durchmesser:
16 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
0.9
Fernbedienung möglich:
nein
Nennstrom:
170...170 mA
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Klirrfaktor (THD):
19
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
37 kWh
Energieeffizienzindex (EEI):
0.09
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0